Bit RW®
Bit RW E 6,3 (1/4)
BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L70MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten Sitz des Bits im Antrieb
- Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch Steck-Effekt
- 2-fach bedruckter Bit zur einfachen Identifikation der gewünschten Bitgröße
Sie benötigen für den RW- und den AW-Antrieb nur einen Bit. RW- sowie AW-Bits sind sowohl für Schrauben mit RW- als auch mit AW-Antrieb geeignet.
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innensechskant |
Abtrieb | RW10 |
Abtriebart | RW |
Länge | 70 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt